抜け止め樹脂キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61106885 品番 BP-99-C-8(軸径Φ8用)
販売価格(税込) ¥17
販売価格(税別)
15

E型止め輪と同様に、ヒンジピン・ロッドなどの抜止めとしてご使用ください。
ワンタッチで装着できます。

寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8.1 寸法L(mm)6.5 仕様E型止め輪適用溝(呼び)7 材質ポリアセタール ホワイト 内径(Φmm)8.1 適合シャフト径(Φmm)8 タキゲンコード13120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする