TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L64×W33×t0.9)穴アキ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106937
品番
B-100-5
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:6.9
質量(g)
20
寸法L(mm)
64
寸法t(mm)
0.9
寸法D1(Φmm)
2.4
寸法D2(Φmm)
5
寸法W(mm)
33
寸法d1(Φmm)
3.9
寸法d2(Φmm)
5.7
寸法N1(mm)
6
寸法P1(mm)
51
寸法P2(mm)
6.5
寸法P3(mm)
25.5
寸法N2(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10243