TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L51×W38×t1.3)穴アキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106964
品番
B-101-2
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:5.2
質量(g)
30
寸法L(mm)
51
寸法t(mm)
1.3
寸法E(mm)
1
寸法D1(Φmm)
3.4
寸法D2(Φmm)
6.1
寸法W(mm)
38
寸法N(mm)
4
寸法d1(Φmm)
3.9
寸法d2(Φmm)
5.7
寸法P1(mm)
7
寸法P2(mm)
36
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10246