TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L76×W49×t1.5)穴アキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106982
品番
B-101-4
販売価格(税込)
¥122
販売価格(税別)
¥
111
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:13
質量(g)
60
寸法L(mm)
76
寸法t(mm)
1.5
寸法E(mm)
1.3
寸法D1(Φmm)
4.2
寸法D2(Φmm)
7.4
寸法W(mm)
49
寸法N(mm)
6
寸法d1(Φmm)
5
寸法d2(Φmm)
7.3
寸法P1(mm)
9
寸法P2(mm)
29
寸法P3(mm)
7
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10248