TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L89×W56×t1.7)穴アキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61106998
品番
B-101-5
販売価格(税込)
¥167
販売価格(税別)
¥
152
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:18
質量(g)
95
寸法L(mm)
89
寸法t(mm)
1.7
寸法E(mm)
1.7
寸法D1(Φmm)
5.2
寸法D2(Φmm)
8.8
寸法W(mm)
56
寸法N(mm)
6
寸法d1(Φmm)
5.3
寸法d2(Φmm)
7.9
寸法P1(mm)
10.5
寸法P2(mm)
34
寸法P3(mm)
7.5
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10249