TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L153×W100×t2.3)穴アキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61107025
品番
B-101-8
販売価格(税込)
¥740
販売価格(税別)
¥
673
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:40
質量(g)
380
寸法L(mm)
153
寸法t(mm)
2.3
寸法E(mm)
2.7
寸法D1(Φmm)
7.6
寸法D2(Φmm)
12.3
寸法W(mm)
100
寸法N(mm)
8
寸法d1(Φmm)
6.3
寸法d2(Φmm)
9.3
寸法P1(mm)
22
寸法P2(mm)
43
寸法P3(mm)
12
扉寸法(縦×横)(mm)
1100×550
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10252