TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L25×W20×t0.8)アナナシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61107034
品番
B-102-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36円となります。
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:1.7
質量(g)
5
寸法L(mm)
25
寸法t(mm)
0.8
寸法D1(Φmm)
2
寸法D2(Φmm)
3.8
寸法W(mm)
20
寸法N(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10253