TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L51×W38×t1.35)アナナシ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61107077
品番
B-102-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:5.4
質量(g)
30
寸法L(mm)
51
寸法t(mm)
1.35
寸法E(mm)
1.3
寸法D1(Φmm)
3.3
寸法D2(Φmm)
6.2
寸法W(mm)
38
寸法N(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10257