TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L89×W56×t1.8)アナナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61107104
品番
B-102-8
販売価格(税込)
¥167
販売価格(税別)
¥
152
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:17
質量(g)
100
寸法L(mm)
89
寸法t(mm)
1.8
寸法E(mm)
1.7
寸法D1(Φmm)
5.2
寸法D2(Φmm)
9
寸法W(mm)
56
寸法N(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10260