TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61107113
品番
B-102-9
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
扉:21
質量(g)
145
寸法L(mm)
102
寸法t(mm)
1.9
寸法E(mm)
1.8
寸法D1(Φmm)
5.5
寸法D2(Φmm)
9.5
寸法W(mm)
70
寸法N(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
900×450
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10261