BP-105-1 ヒンジ(L36×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン) 61107122

BP-105-1 ヒンジ(L36×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン) 61107122
BP-105-1 ヒンジ(L36×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン) 61107122

ヒンジ(L36×W50×t2)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61107122品番BP-105-1
販売価格(税込)¥70
販売価格(税別)
64

軽量で耐久性に優れています。

用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)36寸法W(mm)50寸法d(Φmm)3.5寸法N(mm)4寸法P1(mm)34寸法P2(mm)22タキゲンコード10265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする