TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ヒンジ(L80×W45×t2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61107156
品番
BP-105-4
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れています。
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
軽量扉・樹脂製扉・計測機器
質量(kg)
5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
6
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
45
寸法d(Φmm)
4.3
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
35
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
30
タキゲンコード
10268