ヒンジ(L30×W20×t1.5)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61107192 品番 BP-106-A-2-Black
販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。

寸法L(mm)30 寸法W(mm)20 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) タキゲンコード10279 用途小型プラスチック扉 質量(g)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
ケーズのヒンジ修理
農・林・水産業

電動工具ケースのヒンジが切れてしまい、テープで応急修理していましたが、ずれたり、剥げたりでいまいちでした。本製品を使って修理し、元通りの使い勝手になりました。

2025-03-12
用途:
ファイルボックスの補修

ファイルボックスのヒンジが切れてしまったので代わりに両面テープで貼り付け補修しました。強度もそこそこあり低価格なのが嬉しいですね。

対象商品:
61107192
2023-07-24
用途:
開閉式クリップボードに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

期待していたより強度があり、金属よりも軽量で、エポキシ接着剤との相性も良さそう。
耐久性はこれから使用して確認します。

対象商品:
61107183
2020-01-24
用途:
プラケースの開閉蓋
機電舎 様 (製造業)

ガタが少なくしっかりしています。プラ板で箱を作り蓋の開閉のため接着材で留めました。スムースな動きで気に入っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする