重量用角型裏蝶番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質冷間圧延鋼板(SPCC) タキゲンコード10309 注文コード61107208 品番B-113-3
販売価格(税込) ¥641
販売価格(税別)
583
この商品は材質・タキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

扉側のカラーに任意の大きさの羽を溶接して使用できます。

寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)24 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途配分電盤・キュービクル・制御盤 質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)150 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする