TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ナット
TAKIGEN(タキゲン)の その他ナット
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61107454
品番
B-122-28
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
用途に応じた大きさが選べます。
材質
軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D1(Φmm)
10
寸法L1(mm)
15
用途
配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
質量(g)
8
寸法D2(Φmm)
3.9
寸法L2(mm)
1.5
寸法L3(mm)
12
ねじ寸法M
M4
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
13057