TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
スプリング付ロッカーヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61107637
品番
B-128
販売価格(税込)
¥568
販売価格(税別)
¥
516
バスケットに入れる
スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
寸法H(mm)
3.4
寸法t(mm)
1.6
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器
質量(g)
41
反力(N)
0.32(N・m)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11905