TAKIGEN(タキゲン)
チェイン止め金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61107926
品番
B-135-7
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
11
寸法D(Φmm)
7
寸法W(mm)
9
使用荷重(N)
600
材質
鉄
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理
タキゲンコード
11240