TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の トルクヒンジ
フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61107953
品番
BP-148-2
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
任意の角度で扉を保持します。
調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。
難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
寸法H(mm)
12.7
寸法L(mm)
43
寸法P1(mm)
25.5
寸法P2(mm)
31.7
寸法W(mm)
36.5
寸法d(Φmm)
4.2
寸法t(mm)
6
材質(本体)
ポリアセタール(POM・UL94-HB)
用途
天蓋・サーバーラック・事務機器・家具
質量(g)
15
材質(軸)
ポリカーボネート(PC・UL94V-2)
材質(ねじ部)
ステンレス(SUS)
材質(ナット)
ステンレス(SUS)
定格トルク(N・m)
0〜0.8
寸法α(°)
260
寸法M
M5
タキゲンコード
13135