※掲載画像の色とは異なります。商品情報をご確認の上ご購入ください。

BP-150-1-Ivory フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン) 61107996 BP-150-1-Ivory フラットトルクヒンジ(L72×W56) TAKIGEN(タキゲン) 61107996

フラットトルクヒンジ(L72×W56)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61107996 品番 BP-150-1-Ivory
販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675

任意の角度で扉を保持します。
調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。
難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)

材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) アイボリー 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)57 寸法L1(mm)72 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm)21 寸法W(mm)56 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)19 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)14 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)47.5 寸法H3(mm)10 寸法H4(mm)1 定格トルク(N・m)(2個)0〜4 表面仕上げシボ加工 寸法M6 タキゲンコード13272

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61107987
2023-12-11
用途:
自動車の装備品(エアロボード)製作
岡田 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品自体の構造、機能に問題は無く良い製品だと思います。
但し、デザインとして社名、型番を本体に大きく入れてあるのが少し残念だった。
こうした製品は目の付くところにも使用するので、本体のデザインへもう少し配慮して頂きたい。

対象商品:
61107987
2024-02-28
用途:
工具入れ用
有限会社 大石硝子 様 (建設業・工事業)

工具入れのふた用に購入しました 重量がそんなにないと思いますが利きが悪いです

対象商品:
61107987
2021-02-24
用途:
バイクのデリバリーボックス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのデリバリーボックスのヒンジ部分に使用しました。時々堅さの調整は必要ですが、便利に使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
61107996
2020-06-25
用途:
水槽の蓋の蝶番として
その他業種

トルクが調整出来るので、便利で使い勝手が良いです。
色もアイボリーだとヒンジ自体が目立たず重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする