TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の トルクヒンジ
ワンウェイトルクヒンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108066
品番
BP-160-1
販売価格(税込)
¥4,302
販売価格(税別)
¥
3,911
バスケットに入れる
蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。
蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
材質
内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金
材質(本体)
ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)
用途
検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋
使用温度範囲(℃)
0〜60
材質(軸)
SUS303
耐久回数
2万回以上
使用湿度(%RH)
90
タキゲンコード
13377