TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
キャップヒンジ(L100×W90)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108093
品番
B-178-1
販売価格(税込)
¥2,537
販売価格(税別)
¥
2,306
バスケットに入れる
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。
作動範囲は270°です。
寸法H(mm)
6
寸法L(mm)
100
寸法P1(mm)
7
寸法P2(mm)
24.5
寸法P3(mm)
77
寸法W(mm)
90
寸法d(mm)
Φ6.5×10
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途
デザイン性を求める各種筐体
質量(g)
360
表面仕上げ
蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
13069