※寸法図をご確認の上ご購入下さい

B-201-3 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン) 61108145 B-201-3 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2) TAKIGEN(タキゲン) 61108145

黄銅引抜 平型蝶番(L60×W50×t3.2)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61108145 品番B-201-3
販売価格(税込) ¥1,948
販売価格(税別)
1,771

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。

寸法L(mm)60 寸法P(mm)21 材質黄銅条(C3604BD) 用途船舶・車両・厨房機器 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)95 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10382

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする