TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
黄銅引抜 平型蝶番(L25×W32×t2.3)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108154
品番
B-202-0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥508
販売価格(税別)
¥
462
バスケットに入れる
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
材質
黄銅条(C3604BD)
用途
船舶・車両・厨房機器
質量(kg)
4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
17
寸法L(mm)
25
寸法N1(mm)
4
寸法P1(mm)
13
寸法N2(mm)
3
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
10383