TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108163
品番
B-202-1
販売価格(税込)
¥568
販売価格(税別)
¥
516
バスケットに入れる
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
材質
黄銅条(C3604BD)
用途
船舶・車両・厨房機器
質量(kg)
5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
20
寸法L(mm)
30
寸法N1(mm)
4
寸法P1(mm)
16
寸法N2(mm)
3
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
10384