※寸法図をご確認の上ご購入下さい
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
黄銅引抜 平型蝶番(L65×W32×t2.3)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108206
品番
B-202-5
販売価格(税込)
¥954
販売価格(税別)
¥
867
バスケットに入れる
引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途に応じた大きさが選べます。
材質
黄銅条(C3604BD)
寸法L(mm)
65
寸法N1(mm)
6
寸法N2(mm)
5
寸法P1(mm)
24
寸法P2(mm)
24
用途
船舶・車両・厨房機器
質量(kg)
12(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
43
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
10388