TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ブッシュ蝶番(L50×W32×t2.5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108416
品番
B-211-6
販売価格(税込)
¥1,300
販売価格(税別)
¥
1,182
バスケットに入れる
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
寸法D1(Φmm)
9
寸法D2(Φmm)
3.5
寸法D3(Φmm)
3.2
寸法L(mm)
50
寸法N(mm)
4
寸法P1(mm)
30
寸法P2(mm)
22
寸法W(mm)
32
寸法t(mm)
2.5
材質
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
用途
クリーンルームの制御盤・計測機器
質量(g)
280
表面仕上げ
アルマイト処理
寸法α(°)
280
タキゲンコード
12793