※寸法図をご確認の上ご購入下さい

B-211-7 ブッシュ蝶番(L40×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン) 61108425 B-211-7 ブッシュ蝶番(L40×W32×t2.5) TAKIGEN(タキゲン) 61108425

ブッシュ蝶番(L40×W32×t2.5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61108425 品番B-211-7
販売価格(税込) ¥1,238
販売価格(税別)
1,125

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。

寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)3.5 寸法D3(Φmm)3.2 寸法L(mm)40 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)22 寸法W(mm)32 寸法t(mm)2.5 材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 用途クリーンルームの制御盤・計測機器 質量(g)280 表面仕上げアルマイト処理 寸法α(°)280 タキゲンコード12794

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする