プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61108486 品番BP-242-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥514
販売価格(税別)
467

羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。
摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。
樹脂製のため軽量です。
B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。

材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45) 用途クリーンルーム内の各種機器扉 材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25) 標準色アイボリー タキゲンコード13260

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
コールマンのアイスボックスのヒンジが壊れたので代用品として使った。
その他業種

ビスが3列ですごく良い、強度も向上した感じです(純正の正規の部品はそれなりの価格がするだけでなく販売店に置いて無い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする