B-265-5-R ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン) 61108504 B-265-5-R ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン) 61108504

ブッシュ付抜差蝶番(L50×W32×t2.5)穴あき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61108504 品番 B-265-5-R
販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため、抜差、回転動作はスムーズで、摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。

材質アルミニウム合金押出材(A6N01S) 用途クリーンルームで使用する制御盤等 左右区別右型 表面仕上げアルマイト処理 タキゲンコード13015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする