B-461-A-1 ガスダンパー用ブラケット TAKIGEN(タキゲン) 61108705

B-461-A-1 ガスダンパー用ブラケット TAKIGEN(タキゲン) 61108705
B-461-A-1 ガスダンパー用ブラケット TAKIGEN(タキゲン) 61108705

ガスダンパー用ブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード11306
内容量1個注文コード61108705品番B-461-A-1
販売価格(税込)¥618
販売価格(税別)
562

広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。

用途
窓・複写機・トランク
付属品ボルト・ナット・ワッシャー材質フリーリング:ポリアミド(PA)材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304)材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11306
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61108705
2021-09-20
用途: キッチンカー
株式会社SEVEN&EIGHT建設業・工事業

ちょうど良い形の金物
他のメーカーで見つからなかったので
すごく助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする