TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ガススプリング
TAKIGEN(タキゲン)の ガススプリングオプション(部品)
ガスダンパー用ブラケット(L=45×W=20)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108775
品番
B-461-C-2
販売価格(税込)
¥519
販売価格(税別)
¥
472
バスケットに入れる
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途
窓・複写機・トランク
付属品
ボルト・ナット・ワッシャー
材質
フリーリング:ポリアミド(PA)
材質(ボルト)
ステンレス鋼板(SUS304)
材質(ブラケット)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
11311