TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ステー
オイルダンパー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61108888
品番
B-466-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
作動がソフトで、なめらかです。
寸法L1(mm)
181
寸法L2(mm)
131
材質
シリンダ:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)
用途
特装車・鉄道車両・航空機の荷物棚・振動機器・天井点検口
質量(g)
80
速度
(伸び幅のロッド)0.1m/sec
材質(ブッシュ)
ポリアミド(PA)
ベースオイル
鉱物油
表面仕上げ
シリンダ:焼付塗装(グレー)、ロッド:ガス軟窒化処理
使用荷重(N)
(伸び)1960、(縮み)19
ストローク調整範囲(mm)
(タンピング)38
タキゲンコード
11314