オイルダンパー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61108976 品番BP-498
販売価格(税込) ¥1,236
販売価格(税別)
1,124
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。
樹脂製で小型、軽量です。

材質ポリアセタール(POM) 用途荷物棚・振動機器・天井点検口 仕様減衰力:(伸び荷重)60N、ピストン速度:0.04m/s 使用温度範囲(℃)5〜40 圧縮許容荷重(N)6以下 タキゲンコード13386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61108872
2018-11-09
用途:
介護車両の開閉用のドアの緩和用に
有限会社カーセンターラポール 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

開閉時に扉の重さで、足を挟みそうでした。
装着後、ゆっくり開くようになり、危険性がなくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする