曜日別特売
B-498-B BP-498用ブラケット TAKIGEN(タキゲン) 61108994

B-498-B BP-498用ブラケット TAKIGEN(タキゲン) 61108994
B-498-B BP-498用ブラケット TAKIGEN(タキゲン) 61108994

BP-498用ブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード13388
内容量1個注文コード61108994品番B-498-B
販売価格(税込)¥143
販売価格(税別)
130

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。
ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。
樹脂製で小型、軽量です。

用途BP-498用ブラケット付属品E形止め輪・平座金材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード13388
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61108994
2025-07-28
用途: 工具箱の開閉作業
その他業種

ステンレス製で丈夫で、Cリングの為付け外しが容易な所が良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする