平蝶番(L1=50 W1=104)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61109046 品番B-508-A-3
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 質量(kg)扉:12 質量(g)110 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)2.3 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)9 寸法L2(mm)55 寸法N(mm)3 寸法W1(mm)104 寸法W2(mm)22 扉寸法(縦×横)(mm)500×250 寸法W3(mm)82 表面仕上げ生地 タキゲンコード10476

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする