TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
平蝶番(L1=38 W1=98)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109055
品番
B-508-A-4
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
質量(kg)
扉:11
質量(g)
80
寸法L1(mm)
38
寸法t(mm)
2.3
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
9
寸法L2(mm)
43
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
98
寸法W2(mm)
18
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
寸法W3(mm)
80
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10477