TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109082
品番
B-520-A-2(BA-3)
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
12
寸法D3(Φmm)
9.8
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
4.8
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
30
寸法W(mm)
17
寸法d(mm)
4(製品番号:B-1024-4)
寸法t(mm)
2.3
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
質量(g)
58
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11690