TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
L曲げ裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109195
品番
B-524(BA-73)
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
寸法H(mm)
6.7
寸法L(mm)
110
寸法d(Φmm)
14.6
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。
質量(g)
294
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11781