TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 加工蝶番
2管型加工蝶番(L=65 W=60)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109222
品番
B-527-A-1(BA-50-1)
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
12
寸法D3(Φmm)
9.8
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
60
寸法d(mm)
4(商品番号:B-1024-4)
寸法t(mm)
2.3
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
80
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11718