TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
L型裏蝶番1型(L1=60 L2=65)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109308
品番
B-534-1
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
55
寸法L1(mm)
60
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
65
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10488