TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
B型片羽根・六角ナット裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109344
品番
B-541-B
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(g)
50
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10497