TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
L型裏蝶番3型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109353
品番
B-542-A
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
寸法d(Φmm)
15
寸法t(mm)
3.2
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・キュービクル・制御盤
質量(g)
235
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10498