TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 加工蝶番
2管型加工蝶番(L113×W110×t4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109378
品番
B-543-A-2(BA-52-5)
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
376
寸法d(mm)
7(商品番号:B-1024-7)
寸法L1(mm)
110
寸法t(mm)
4
寸法E(mm)
4.2
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
18
寸法L2(mm)
52
寸法W(mm)
110
寸法D3(Φmm)
16.3
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11732