TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 加工蝶番
片袖型加工蝶番(W=126×L=65)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109387
品番
B-545(BA-90-2)
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)
(扉)23
質量(g)
235
寸法t(mm)
3.2
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11793