TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
L型裏蝶番6型(L=110)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109457
品番
B-556
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(g)
275
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10507