TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
段付裏蝶番(L=64)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109466
品番
B-557
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
アングルを替えることにより各種筐体に使用できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
質量(kg)
15(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
130
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10508