TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
機器用平蝶番(L65×W56×t3.2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109493
品番
B-565
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
割り数が多いので、たわみが少ない。
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
配分電盤・制御盤・点検口・各種機器
質量(kg)
(扉)16
質量(g)
130
寸法t(mm)
3.2
寸法D(Φmm)
12.5
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10512