TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 隠し蝶番
L型裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61109597
品番
B-592
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
抜差し型で取付けが簡単です。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
用途
配分電盤・キュービクル・制御盤
質量(g)
120
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10532