※穴あきです
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
建機用重量蝶番(L150×W100×t5)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61109615
品番
B-801-1 穴なし
販売価格(税込)
¥1,843
販売価格(税別)
¥
1,675
バスケットに入れる
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
寸法D(Φmm)
12
寸法t(mm)
5
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
920
タキゲンコード
11662
軸径(Φmm)
12
質量(kg)
(扉)45
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
生地