TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
ドア用ヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61109737
品番
B-810-2
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
小型・中型の扉に最適です。
左右兼用型(ピン組替え)
270°開き
寸法D1(Φmm)
18
寸法t(mm)
4.5
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
用途
特装車、小型・中型バン車
質量(kg)
(扉)49
質量(g)
700
扉寸法(縦×横)(mm)
1800×900
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11916